曜日別特売

平ゴムロープ (金具付き)

平ゴムロープ (金具付き) - エスコ平ゴムロープ (金具付き) - エスコ

シートのハトメ部にフックを引っ掛けてご使用下さい。

仕様ゴム両端:フック材質タイヤ再生チューブ寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2フック内径(Φmm)9フック線径(Φmm)3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70991439EA628WL-13B1
オープン
640
704(税込)
翌日出荷
返品不可
70991448EA628WL-14B2
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする