曜日別特売

デジタルホイールメジャー MGD-160

デジタルホイールメジャー MGD-160 - マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160 - マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160 - マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160 - マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160 - マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160 - マイゾックス

長距離測定 最大約100kmまで測定可能。
バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。
片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。
最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。
オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。
面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。
2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。
スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。

付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件内容量1個
関連資料:(1.48MB)
注意
※縦×横のみの面積算出に対応。測定状況によって算出値が変動するため、結果は参考値としてご認識ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002009MGD-160
16,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする