曜日別特売

年度末災害防止期間用 垂れ幕 社名なし

年度末災害防止期間用 垂れ幕 社名なし - つくし工房
用途年度末労働災害防止強調月間の垂れ幕です。付属品ヒモ付き材質布製寸法(mm)2200×700ハトメ数4表示内容年度末労働災害防止強調月間~内容量1枚
注意
※年度末労働災害防止の掲示として
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001921NF01
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする