設定情報
販売価格(税別)¥1,669~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TORAY(東レ)

【オーダー】PETフィルム #75S10

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】PETフィルム #75S10 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。

注文コード71002876 用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.075 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 3,500 / 税込 3,850

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする