アークランドサカモト
せいろシート
用途
せいろで調理する際に
仕様
食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合
材質
耐油紙、シリコン樹脂
色
アイボリー
質量(g)
約1g(1枚あたり)
入数(枚)
20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約160×165
耐熱温度(℃)
220(20分)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71003838
1077
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください