曜日別特売

オイル自動給油器 (チェーン用)

オイル自動給油器 (チェーン用) - エスコオイル自動給油器 (チェーン用) - エスコオイル自動給油器 (チェーン用) - エスコオイル自動給油器 (チェーン用) - エスコオイル自動給油器 (チェーン用) - エスコオイル自動給油器 (チェーン用) - エスコオイル自動給油器 (チェーン用) - エスコオイル自動給油器 (チェーン用) - エスコ

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。

防塵防水性能IP68材質PET材仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003619EA991CU-1AA60115Φ52×66
オープン
9,400
10,340(税込)
翌日出荷
返品不可
71003628EA991CU-1AB125190Φ52×104
オープン
9,400
10,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする