エスコ
オイルフィルターレンチ (ストラップ式)
ベルト型なので調整が簡単です。
材質
ナイロンベルト
幅(mm)
ヨーク:92
質量(g)
300
ベルト寸法(mm)
幅50.8×長さ685.8
差込角(inch)
1/2”
適合径(Φmm)
165以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71003251
EA604AF-4
オープン
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください