曜日別特売

オイルフィルターハウジングソケット

オイルフィルターハウジングソケット - エスコオイルフィルターハウジングソケット - エスコオイルフィルターハウジングソケット - エスコオイルフィルターハウジングソケット - エスコオイルフィルターハウジングソケット - エスコオイルフィルターハウジングソケット - エスコオイルフィルターハウジングソケット - エスコオイルフィルターハウジングソケット - エスコ

フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。

材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003260EA604AK-11522740.5
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
71003269EA604AK-31953247
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
71003278EA604AK-42173650
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする