エスコ
ピッチゲージ (アメリカン)
UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
ケース寸法(mm)
コンパクトスチール:91×21×15(t)
フレーム(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ねじ山
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71012685
EA725SA-3E
57
【溝数/インチ】4・4.1/2・5・6・7・8・9・10・11・11.1/2・12・13・14・16・18・20・24・27・28・32・36・40・44・48・56・64・72・80
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
71012701
EA725SA-3G
55
【溝数/インチ】6・7・8・9・10・11・11.1/2・12・13・14・15・16・18・20・22・24・26・27・28・30・32・34・36・38・40・42・48・50・56・60
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください