エスコ
ピッチゲージ (メトリック)
ミリねじ(60°)24枚。
材質
スチール
サイズ
0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0
質量(g)
40
枚数
24枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×14×15
フレーム長(mm)
55
リーフ厚(mm)
0.5 (実寸)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71012710
EA725SA-51
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください