曜日別特売

照明灯

照明灯 - エスコ照明灯 - エスコ照明灯 - エスコ

直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。

材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015677EA815LA-17C
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする