曜日別特売

照明灯(防滴型)

照明灯(防滴型) - エスコ照明灯(防滴型) - エスコ照明灯(防滴型) - エスコ

眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。

消費電力(W)9色温度(K)5700防水性IP65付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート全長(mm)735電源(V)AC100コード長さ(m)3照度(Lx)(1m)260色(カバー)乳白色明るさ(Lm)1190内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015686EA815LN-63A11909735
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする