曜日別特売

照明灯/LED (クランプ式)

照明灯/LED (クランプ式) - エスコ照明灯/LED (クランプ式) - エスコ照明灯/LED (クランプ式) - エスコ照明灯/LED (クランプ式) - エスコ照明灯/LED (クランプ式) - エスコ照明灯/LED (クランプ式) - エスコ

クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。

電球LEDチップ1灯厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)480電源(V)AC100~250コード長さ(m)1.8明るさ(Lm)弱:280、弱:490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015099EA761XE-51弱:280、弱:490480
オープン
4,900
5,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする