NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NU
仕様
軸受すき間:C3
材質
樹脂保持器
幅(mm)
23
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021338
NU2208EAT2XC3
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方