エスコ
シールワッシャー
10個入り。
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
寸法(inch)
BSP:5/8”
最大圧力(MPa)
106
寸法(外径×厚さ)(mm)
31.75×2.50
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016946
EA423MX-5
オープン
¥
945
¥
1,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください