曜日別特売

ブースタークリップ

ブースタークリップ - エスコブースタークリップ - エスコブースタークリップ - エスコ

入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハイブリット車対応。電圧:12V用、適用電線:約8.0mm2

材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:110質量(g)スリーブ有り:76、スリーブ無し:47電流(A)50材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018310EA812JY-22
オープン
945
1,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする