エスコ
ブースタークリップ
入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V/24V用、適用電線:約15.0mm
2
。
材質
絶縁カバー:塩ビ
厚さ(mm)
0.8 (板厚)
全長(mm)
クリップ:135
質量(g)
スリーブ有り:141、スリーブ無し:80
電流(A)
100
材質(クリップ)
鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71018319
EA812JY-23
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください