曜日別特売

ブレーキブリーダーホース

ブレーキブリーダーホース - エスコ

1WAYバルブ付(逆流防止)。ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。

質量(g)19材質(ホース)ビニール【先端】ゴムホース寸法(mm)7×5.5×610危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017707EA604FE-16
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする