曜日別特売

ブレーキブリーダーキット

ブレーキブリーダーキット - エスコブレーキブリーダーキット - エスコブレーキブリーダーキット - エスコブレーキブリーダーキット - エスコブレーキブリーダーキット - エスコ

ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。

材質【ボトル・継手】プラスチック質量(g)【総質量】45材質(ホース)ビニールホース長さ(mm)140×2本、440×1本危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017698EA604FE-15
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする