エスコ
クレビス用溝付ピン
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71019141
EA953BA-6
A:6、B:12.5、C:5、D:0.74
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
71019150
EA953BA-10
A:10、B:20.5、C:8、D:1.05
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
71019159
EA953BA-12
A:12、B:24.5、C:9、D:1.15
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください