クレビス (雌ねじ)

クレビス (雌ねじ) - エスコ
材質スチール硬度HRC60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019116EA953AA-8A:12、B:42、C:16、D:8M8
オープン
2,180
2,398(税込)
翌日出荷
返品不可
71019125EA953AA-12A:18、B:62、C:24、D:12M12
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする