SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
フロート式オートドレン
圧力計
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021259
AW40-04BD-1-D
1/2
0.02~0.2
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計なし
ブラケット付
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71021286
AW40-06G-7-20-D
3/4
0.05~0.85
オートドレンなし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
取付オプションなし
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください