曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMCAF30-D Series エアフィルタ - SMC
管接続口径3/8ねじの種類Rcボディサイズ30フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向左→右ケースポリカーボネートケース単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021198AF30-03D-7-100-D100なし
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
71021268AF30-03BD-7-2-D2ブラケット付
オープン
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする