ドリルタップビット

ドリルタップビット - エスコ

セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。

材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4”)ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.18内容量1セット
注意
※クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CBセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018371EA829CB-1
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする