曜日別特売

ハンドタップ (SKS2)

ハンドタップ (SKS2) - エスコハンドタップ (SKS2) - エスコハンドタップ (SKS2) - エスコ

3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。

材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021645EA829EB-5.5
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする