ボルト・ナットゲージ

ボルト・ナットゲージ - シンワ測定ボルト・ナットゲージ - シンワ測定ボルト・ナットゲージ - シンワ測定ボルト・ナットゲージ - シンワ測定ボルト・ナットゲージ - シンワ測定ボルト・ナットゲージ - シンワ測定ボルト・ナットゲージ - シンワ測定ボルト・ナットゲージ - シンワ測定

サビに強いアルミ製です。
当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。
様々な形状のねじの長さを測れます。
インチ・ミリ換算表付です。
ストラップ穴付です。

用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7102215173774ブラック
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
7102216073777ブルー
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする