シンワ測定
スムーサー ポリプロピレン
表面の固い材質のクロスのエア抜き、しわ伸ばしに適しています。
用途
クロスのエア抜きに。
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
200
寸法(mm)
113×200×8
質量(g)
44
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022275
79257
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください