パテベラ ステンレス

パテベラ ステンレス - シンワ測定パテベラ ステンレス - シンワ測定パテベラ ステンレス - シンワ測定パテベラ ステンレス - シンワ測定パテベラ ステンレス - シンワ測定パテベラ ステンレス - シンワ測定パテベラ ステンレス - シンワ測定パテベラ ステンレス - シンワ測定

中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。

用途パテ塗りに。材質柄:木 ブレード:ステンレス厚さ(mm)【ブレード】0.5(中間部:0.3)内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7102218773404120216×60×947
1,900
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
7102219673405150216×90×964
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
7102220573406180216×120×978
2,300
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
7102222173407210216×150×991
2,500
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
7102223073408240216×180×9108
2,700
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする