73405 パテベラ ステンレス シンワ測定 71022196

73405 パテベラ ステンレス シンワ測定 71022196
73405 パテベラ ステンレス シンワ測定 71022196
73405 パテベラ ステンレス シンワ測定 71022196
73405 パテベラ ステンレス シンワ測定 71022196

パテベラ ステンレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
幅(mm)150
内容量1本注文コード71022196品番73405
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。

用途
パテ塗りに。
幅(mm)
150
寸法(mm)
216×90×9
質量(g)
64
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
厚さ(mm)
【ブレード】0.5(中間部:0.3)
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする