エスコ
バッテリーブラシ
ブラシとポスト入口がついています。ワイヤー毛は硬く腰があるため確実にポスト・ターミナルの洗浄ができます。
材質
本体:メタル
質量(g)
55
穴径(Φmm)
ポスト:15
収納サイズ
38×80
ブラシ長(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336907
EA514BB-4
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください