曜日別特売

ホイールウエイトプライヤー

ホイールウエイトプライヤー - エスコホイールウエイトプライヤー - エスコホイールウエイトプライヤー - エスコホイールウエイトプライヤー - エスコ
用途タイヤのホイールバランスのウェイトを容易に着脱できます。全長(mm)245質量(g)500頭径(Φmm)ハンマー:20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336950EA519CV-1
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエイト工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする