エスコ
ミニボールバルブ
フルボア型。
材質
本体:真鍮 (ニッケルメッキ) ボール:真鍮 (クロムメッキ) ハンドル:プラスチック シール:PTFE
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~90
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
六角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336855
EA470M-2
36
38
71
5.5
19
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
71336871
EA470M-3
41
38
86
8
21
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
71336880
EA470M-4
48
42
137
10
25
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材