曜日別特売

ペール缶スタンド

ペール缶スタンド - エスコペール缶スタンド - エスコペール缶スタンド - エスコ

ペール缶5ガロン用。固定用調整フック付き。5ガロンのペール缶から別容器に分配する際に使います。

材質スチール質量(kg)4.5使用荷重(kg)31.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×762×368組立方法固定組立式危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336959EA520WD-21
オープン
20,700
22,770(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする