KYO-EI
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
付属品
キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個
セット内容
ナット×20個 ロックナット×4個
全長(mm)
35
サイズ
M14×P1.5
テーパー
60°
ナット二面幅(mm)
21HEX
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71339488
T0600-24
クロームメッキ
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71339497
T0600B-24
ブラック
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください