KYO-EI
Kics Racing Nut
付属品
17HEX専用アダプター×1個
セット内容
ナット×20個
全長(mm)
40
色
ブラック
テーパー
60°
ナット二面幅(mm)
17HEX
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71339470
KRN1BKN
M12×P1.5
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71339479
KRN3BKN
M12×P1.25
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください