曜日別特売

レベルマーク (電気用)

レベルマーク (電気用) - エスコレベルマーク (電気用) - エスコレベルマーク (電気用) - エスコ

電気用。夜間にも対応できる反射板付管表示釘。埋設管の維持。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。

材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71342087EA949CC-30
オープン
770
847(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする