曜日別特売

ロッキングプーラーセット (スリムアーム)

ロッキングプーラーセット (スリムアーム) - エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム) - エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム) - エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム) - エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム) - エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム) - エスコ

スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。

全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340967EA500JM
オープン
109,900
120,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする