曜日別特売

ワンマンブレーキブリーダー

ワンマンブレーキブリーダー - エスコワンマンブレーキブリーダー - エスコワンマンブレーキブリーダー - エスコワンマンブレーキブリーダー - エスコ

アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。

材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341089EA604FE
オープン
3,080
3,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする