曜日別特売

ペール缶用バッグ

ペール缶用バッグ - エスコペール缶用バッグ - エスコペール缶用バッグ - エスコペール缶用バッグ - エスコペール缶用バッグ - エスコ

ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。

材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71343521EA981WN-143
オープン
16,600
18,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする