曜日別特売

電動式オイルポンプ

電動式オイルポンプ - エスコ

耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース。ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造。ノズルホルダー付き。適用:軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料。

付属品ACアダプター、buttress adapter(2.5×5)寸法(mm)【吐出ノズル】Φ15.9×90【吸入パイプ】575~865全長(mm)1123質量(kg)1.44電源(V)AC100ホース長さ(m)2連続使用時間15分吐出量(L/min)19吸入口外径(Φmm)38危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71343898EA990KT-24
オープン
22,000
24,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする