曜日別特売

放熱シート FALTO-C

放熱シート  FALTO-C - 積水ポリマテック放熱シート  FALTO-C - 積水ポリマテック

柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。

用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppmブルー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)25構成単層比重2.9難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71344248200×200×1.0
オープン
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344257200×200×1.5
オープン
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344266200×200×2.0
オープン
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344275200×200×2.5
オープン
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344291200×200×3.0
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする