曜日別特売

高熱伝導放熱シート PT-UT

高熱伝導放熱シート PT-UT - 積水ポリマテック高熱伝導放熱シート PT-UT - 積水ポリマテック

メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。

用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<1 AC内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71344738150×150×0.5
オープン
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344747150×150×1.0
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344756150×150×1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344765140×140×2.0
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344781140×140×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
71344790140×140×3.0
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする