エスコ
ボールジョイントセパレーター
前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。
材質
鍛造鋼
全長(mm)
155
質量(kg)
1.28
最大開き(mm)
50
口幅(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71348728
EA500CB-11
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください