曜日別特売

ボールジョイントセパレーター

ボールジョイントセパレーター - エスコボールジョイントセパレーター - エスコボールジョイントセパレーター - エスコ

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。

材質スチール (鍛造)全長(mm)315質量(g)840シャフト径(Φmm)21爪幅(mm)12口の開き(mm)23.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348737EA501AB-3
オープン
7,010
7,711(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする