曜日別特売

ボールバルブ (フルボア)

ボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコ

耐圧は水温0℃~20℃時。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。フルボア型。建設、工業、工芸、農業または土木設備用。

材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール:MS58 真鍮 (ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)使用水温(℃)-15~120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐圧力性
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348588EA470A-3132~4(G):3/8”
オープン
2,440
2,684(税込)
翌日出荷
返品不可
71348597EA470A-4180~3.2(G):1/2”
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
71348606EA470A-6306~3.2(G):3/4”
オープン
3,410
3,751(税込)
翌日出荷
返品不可
71348615EA470A-10470~2.5(G):1”
オープン
5,140
5,654(税込)
翌日出荷
返品不可
71348631EA470A-141262~2(G):1・1/2”
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする