曜日別特売

ボールバルブ (フルボア)

ボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコ

フルボア型。

材質本体・ソケット:真鍮 (ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮 (クロムメッキ)、ボールシール:PTFE質量(g)682六角対辺(mm)32使用温度(℃)-15~100最高圧力(MPa)3.5ハンドル長さ(mm)104使用流体水・油・空気サイズ(mm)l:80、h:90ねじサイズRc3/4”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348640EA470A-106
オープン
3,050
3,355(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする