曜日別特売

ボールバルブ (フルボア)

ボールバルブ (フルボア) - エスコボールバルブ (フルボア) - エスコ

フルボア型。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。

材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット・ボール :MS58 真鍮 (ニッケルメッキ)、ボールシール::PTFE 、スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング 、ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)全長(mm)46質量(g)150使用温度範囲(℃)-15~120内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)4.5 (0℃~20℃時)外径(Φmm)24ハンドル長さ(mm)85取付ねじG1/4”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348579EA470A-2
オープン
2,360
2,596(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする