曜日別特売

ボールバルブロックアウト

ボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコ

ボールバルブの安全のためのロックアウト。市販の南京錠で施錠します。南京錠は別売です。ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。

材質(本体)ポリエステル質量(g)240穴径(Φmm)【鍵】8温度範囲(℃)-40~121寸法(幅W×長さL)(mm)【テープ】25×700本体サイズ(mm)325×290×37 (T)材質(金具)PVC、HDPEプラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349455EA983T-23
オープン
8,880
9,768(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする