曜日別特売

ボールバルブロックアウト

ボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコボールバルブロックアウト - エスコ

調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。

材質ポリカーボネート、PBTレッド質量(g)134.5温度範囲(℃)-40~+93バルブ径(Φmm)Φ13~51サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349489EA983T-27
オープン
6,690
7,359(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする