曜日別特売

ポイントタップ (CPM V コーティング)

ポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコポイントタップ (CPM V コーティング) - エスコ

Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)
、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼
、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅
、黄銅
、黄銅鋳物
、青銅
、アルミニウム圧延材
、アルミニウム合金鋳物
、マグネシウム合金鋳物
、亜鉛合金鋳物
、チタン合金

材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71349017EA829PE-3A5、突出しセンタ:1.22.546411
オープン
2,740
3,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
71349026EA829PE-4A7、突出しセンタ:1.7452713
オープン
2,720
2,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
71349035EA829PE-5A7、突出しセンタ:2.24.5601016
オープン
2,740
3,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
71349051EA829PE-6A7、突出しセンタ:2.64.5621219
オープン
2,750
3,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
71349060EA829PE-8A8、突出しセンタ:3.55701822
オープン
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
71349069EA829PE-8BB8、突出しセンタ:3.55701822
オープン
4,130
4,543(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349078EA829PE-10A85.5752524
オープン
4,360
4,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
71349087EA829PE-10BB85.5752624
オープン
4,360
4,796(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349096EA829PE-10CB85.5752724
オープン
5,040
5,544(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349105EA829PE-12AA96.5824229
オープン
5,700
6,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349121EA829PE-12BB96.5824329
オープン
5,700
6,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349130EA829PE-12CB96.5824329
オープン
5,700
6,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349139EA829PE-14AA118886430
オープン
8,180
8,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349148EA829PE-14BB118886530
オープン
8,180
8,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349157EA829PE-16AA1310959532
オープン
10,600
11,660(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349166EA829PE-16BB1310959632
オープン
10,600
11,660(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349175EA829PE-18AA131010012337
オープン
13,800
15,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349191EA829PE-18BB141110012337
オープン
13,800
15,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349200EA829PE-20AA151210515437
オープン
17,300
19,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349209EA829PE-20BB151210515337
オープン
17,300
19,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349218EA829PE-22AA161311520938
オープン
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349227EA829PE-22BB161311520938
オープン
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349236EA829PE-24AA181512026545
オープン
27,400
30,140(税込)
4日以内出荷
返品不可
71349245EA829PE-24BB181512026645
オープン
27,400
30,140(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする